AEVC-20-5-A-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-20-5-A-P
Rubix:798194243000
fabricante:188137
EAN:4052568077235
AEVC-20-5-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-20-5-A-P


Cilindro de carrera corta AEVC-20-5-A-P Sin preparación para detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraída=5 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x20x35 mm
Peso neto57,33 g
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
58,65 Sin IVA
/ unidad
70,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días