P1C-4PRC HORQUILLA CIL.D-80 M20X1,5

Hannifin Horquilla de vástago AP2 para cilindro serie P1D

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:P1C-4PRC
Rubix:751130042036
fabricante:P1C-4PRC
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : P1C-4PRC HORQUILLA CIL.D-80 M20X1,5


ACERO: Regla, clip: acero galvanizado; Eje: acero templado. Acero inoxidable: Regla: acero inoxidable; Eje: acero inoxidable; Anillos de seguridad según DIN 471: acero inoxidable. Utilice una tuerca de acero inoxidable con esta horquilla de varilla.
Diámetro interior: 80 mm
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Para uso con: P1D
Materiales de construcción: Acero con tratamiento superficial
Tipo de producto: P1C-4PRC : Horquilla AP2 - Diámetro interior de 80/100 mm

Aplicaciones

Para el montaje articulado del cilindro.

Información técnica


Atributos
Tipoacero
Conexión 1m20
Diámetro de cilindro100 mm
58,64 € Sin IVA
/ unidad
70,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días