Referencias

Festo:SG-M4
Rubix:798084675000
fabricante:6532
EAN:4052568001278
SG-M4 Rod clevis

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : SG-M4


Horquilla de vástago SG-M4 Con tuerca hexagonal, para cilindro basculante Montaje (lado vástago) según DIN ISO 8140. Tamaño=M4, Basado en la norma=ISO 8140, Conforme a la norma=DIN 71752, Conexión roscada=Rosca hembra M4, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x13x9 mm
Peso neto8,94 g
Tipoojo de biela
Conexión 1m4
3,55 € Sin IVA
/ unidad
4,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días