Referencias
Parker:P2LBX512VV
Rubix:799220905000
fabricante:P2LBX512VV
Documentos
Detalles de producto : P2LBX512VV
La válvula Viking Xtreme es una válvula en línea robusta y versátil que combina un alto rendimiento con unas dimensiones de instalación compactas y que resulta muy adecuada para aplicaciones industriales generales a duras, así como para aplicaciones móviles relacionadas. La válvula puede instalarse como válvula individual para aplicaciones de punto de uso o montarse en colectores de barras de aluminio para aplicaciones centralizadas. Viking Xtreme es una válvula con todas las funciones que dispone de múltiples tensiones de solenoide que incorporan bobinas estándar o móviles. También hay disponibles válvulas piloto remotas. Las aplicaciones con requisitos de niebla salina y altas vibraciones pueden beneficiarse de las características de la válvula Viking Xtreme, que incluyen fijaciones de extremo, muelles internos y armaduras de solenoide de acero inoxidable. El carrete bidireccional sobremoldeado funciona bien a temperaturas de -40°C a +60°C y presiones de vacío a 16 bar.
Cualidades
-Estas versiones 3/2 están disponibles con palanca manual, con accionamiento neumático y con accionamiento eléctrico
Las versiones de raíl han superado la prueba de choques y vibraciones IEC6173: 1999 cat 1 clase B
No requiere lubricación
Las versiones de raíl han superado la prueba de choques y vibraciones IEC6173: 1999 cat 1 clase B
No requiere lubricación
Aplicaciones
Carretera;Varios Industrial;Petróleo y Gas;Ferrocarril;Agroalimentario;Equipos forestales;Móviles
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula neumática |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,02 € Sin IVA
/ unidad
160,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días