MFH-5/3B-1/4-S-B

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MFH-5/3B-1/4-S-B
Rubix:798197062000
fabricante:31003
EAN:4052568114381
MFH-5/3B-1/4-S-B Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3B-1/4-S-B


Electrodistribuidor MFH-5/3B-1/4-S-B con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, centro presurizado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=32 mm, Caudal nominal normal=1600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)266x60x37 mm
Peso neto470 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,55 Sin IVA
/ unidad
414,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días