S070C-5AC-32

S070, electroválvula de 3 vías, compacta de accionamiento directo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:S070C-5AC-32
Rubix:799244599000
fabricante:S070C-5AC-32
brand logo

Resumen técnico

Tipos070, válvula solenoide de 3 vías, compacta, de accionamiento directo
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : S070C-5AC-32


La serie S070 es una electroválvula 3/2 de acción directa súper compacta que responde a las necesidades de miniaturización de analizadores, equipos médicos y equipos de fabricación de semiconductores. La S070 es extremadamente ligera (5g para una válvula de tipo unidad simple) y el ruido de funcionamiento es de 38dB(A) o menos. Es fácil aumentar o reducir el número de estaciones (base de apilamiento). El ancho de la válvula es de 7 mm.

Cualidades

Electroválvula 3 vías, de accionamiento directoAncho de la válvula : 7mmPeso : 5g (válvula unitaria)Ruido de funcionamiento : 38dB(A) o menosConsumo de energía : 0,35W (std), 0,1W (con circuito de ahorro de energía)

Información técnica


Atributos
Tipos070, válvula solenoide de 3 vías, compacta, de accionamiento directo
Número de puertos3
46,70 € Sin IVA
/ unidad
56,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días