VXA2250H-02F-1
VXA21/22 Unidad simple, válvula de 2 puertos accionada directamente por aire
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXA2250H-02F-1
Rubix:799238657000
fabricante:VXA2250H-02F-1

Documentos
Detalles de producto : VXA2250H-02F-1
Las válvulas de 2 y 3 puertos de accionamiento neumático directo de la serie VXA pueden utilizarse con una amplia gama de fluidos. El colector para la serie VXA21/22 está disponible en una configuración SUP común o en una configuración SUP individual (para uso con vacío). El colector de la serie VXA31/32 tiene puertos individuales. Las válvulas de ambas series pueden reemplazarse fácilmente sin modificar las tuberías existentes.
Cualidades
Válvula de 2 puertos de accionamiento neumático directo Mediante la elección adecuada del material del cuerpo y del sello se puede utilizar una amplia gama de fluidos. Cuerpo de válvula disponible en N.C. o N.O. Tamaño de puerto: Rc(PT)1/8 Presión de control: 0,25 a 0,7 MPa Compatible con fluidos de alta viscosidad (500 cSt)
Información técnica
Atributos
| Tipo | vxa21/22 unidad individual, válvula de 2 vías operada directamente por aire |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,54 € Sin IVA
/ unidad
155,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días