Referencias
SMC:SS3YJ7-21-04-00FQ
Rubix:751605062043
fabricante:SS3YJ7-21-04-00FQ

Resumen técnico
| Tipo | base syj 04 estaciones ss3yj7-21-04-00f-q |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : SS3YJ7-21-04-00F-Q
La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia espacial y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Tanto si se integra en un colector como si se utiliza como válvula individual, este perfil compacto aumenta la flexibilidad de diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0,5 watts de serie), lo que reduce considerablemente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de explotación y permite un control directo mediante los relés de salida del PLC. Todas las conexiones eléctricas para las válvulas SYJ están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados sobre la base, o individualmente sobre subplacas, creando así una diversidad de soluciones para satisfacer sus necesidades de ingeniería más amplias.
Base múltiple
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Tipo | base syj 04 estaciones ss3yj7-21-04-00f-q |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,46 € Sin IVA
/ unidad
39,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días