Referencias
Parker:3050-3
Rubix:798989624000
fabricante:3050-3

Documentos
Detalles de producto : 3050-3
Acopladores Serie 3000 (hidráulicos) 10.000 psi, se conectan con espigas Serie 3000. Estos robustos acoplamientos rápidos de alta presión se roscan manualmente para abrir las válvulas de bola y realizar la conexión. La duradera junta de la interfaz del acoplador es de poliuretano.
Aplicación: Hidráulica de alta presión
Material del cuerpo: Acero
Tamaño del cuerpo: 3/8 pulgadas
Tamaño de la rosca de conexión: 3/8 - 18
Tipo de conexión: NPTF macho
Mitad del acoplamiento: Acoplador hembra
Peso dimensional: 0,07997601918465227
División: División de acoplamientos rápidos
Caudal: 6
Tamaño hexagonal: 1
Presión máxima de funcionamiento: 10000
Temperatura máxima de funcionamiento: 230
Temperatura mínima de funcionamiento: -22
Tipo de recubrimiento: zinc con cromato trivalente transparente
Tipo de producto: rosca para conectar
Material de sellado: poliuretano
Tipo de válvula: bola
Material del cuerpo: Acero
Tamaño del cuerpo: 3/8 pulgadas
Tamaño de la rosca de conexión: 3/8 - 18
Tipo de conexión: NPTF macho
Mitad del acoplamiento: Acoplador hembra
Peso dimensional: 0,07997601918465227
División: División de acoplamientos rápidos
Caudal: 6
Tamaño hexagonal: 1
Presión máxima de funcionamiento: 10000
Temperatura máxima de funcionamiento: 230
Temperatura mínima de funcionamiento: -22
Tipo de recubrimiento: zinc con cromato trivalente transparente
Tipo de producto: rosca para conectar
Material de sellado: poliuretano
Tipo de válvula: bola
Cualidades
Conexión roscada robusta y segura que se intercambia con acoplamientos de herramientas manuales similares
Válvulas de bola de aleación de cromo duro
La junta de poliuretano resiste la extrusión a alta presión
El tope positivo de la válvula evita la comprobación del flujo para un funcionamiento suave
Válvulas de bola de aleación de cromo duro
La junta de poliuretano resiste la extrusión a alta presión
El tope positivo de la válvula evita la comprobación del flujo para un funcionamiento suave
Aplicaciones
Herramientas de rescate de alta presión;Ariete hidráulico;Herramientas manuales hidráulicas portátiles;Equipo de prensado
Información técnica
Atributos
| Tipo | acoplamiento rápido de alta presión |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/8 '' |
| Material | acero (cuerpo); poliuretano (junta); |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,98 € Sin IVA
/ unidad
79,84 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h