9109004 A

Hannifin Cilindros neumáticos flexibles serie 9109

Ver información técnica

Referencias

Parker:9109004A
Rubix:751400002036
fabricante:9109004A
brand logo

Resumen técnico

Tipo6 x 1
Diámetro de cilindro150 mm
Carrera de cilindro55 mm

Detalles de producto : 9109004 A


Fabricados en caucho sintético reforzado en versiones de 1, 2 ó 3 lóbulos, según la carrera y el modelo, los cilindros flexibles no tienen piezas metálicas alternativas como los cilindros neumáticos convencionales, lo que elimina cualquier esfuerzo de fricción. Disponibles en diez diámetros diferentes, todos los modelos se suministran completamente montados. Los cilindros de diámetros comprendidos entre 70 y 660 mm incorporan placas y casquillos de aluminio. Versión de acero inoxidable disponible como opción.

Información técnica


Atributos
Tipo6 x 1
Diámetro de cilindro150 mm
Carrera de cilindro55 mm
192,06 Sin IVA
/ unidad
232,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días