Referencias
SMC:CP96SDB32-160C
Rubix:798548883000
fabricante:CP96SDB32-160C
EAN:3618035726467

Documentos
Detalles de producto : CP96SDB32-160C
ISO 15552 Cilindro de cuerpo perfilado.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
CP96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica
Cualidades
-Menos pandeo en la varilla.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 993 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | cilindro de tirantes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,58 € Sin IVA
/ unidad
101,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días