CILINDRO ISO15552 D50 C200 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:879577
Mecaline:895878
Rubix:799082953000
fabricante:895878
EAN:3660338481796

Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D50 C200 D M
Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | iso15552 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,39 € Sin IVA
/ unidad
158,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días