Referencias
SMC:C85N16-25S
Rubix:751605241043
fabricante:C85N16-25S
EAN:3618035494014

Documentos
Detalles de producto : C85N16-25S
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.
Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.
•Simple efecto, vástago simple, retorno por resorte/expansión por resorte
•Conforme a la norma ISO 6432
•Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
•Carreras estándar hasta 150mm
•Apto para auto switch
Imán: Ninguno
Montaje: N (Basic Integrated Clevis)
Diámetro: Ø16 mm
Carrera: 25
Acción: S (Retorno por resorte)
Montaje de interruptor: Ninguno
Auto Switch: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 uds. (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Opciones de extremo del vástago: Ninguna
Fabricado en acero inoxidable: Ninguno
•Conforme a la norma ISO 6432
•Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
•Carreras estándar hasta 150mm
•Apto para auto switch
Imán: Ninguno
Montaje: N (Basic Integrated Clevis)
Diámetro: Ø16 mm
Carrera: 25
Acción: S (Retorno por resorte)
Montaje de interruptor: Ninguno
Auto Switch: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 uds. (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Opciones de extremo del vástago: Ninguna
Fabricado en acero inoxidable: Ninguno
Cualidades
Cilindro de doble efecto, vástago único, con extremos prensados.
Conforme a ISO 6432 y CETOP RP52P.
Diámetros:8,10,12,16,20,25.
Carreras estándar hasta 300mm.
Compatible con auto switch
Conforme a ISO 6432 y CETOP RP52P.
Diámetros:8,10,12,16,20,25.
Carreras estándar hasta 300mm.
Compatible con auto switch
Aplicaciones
Cilindro hidráulico de doble efecto de baja fricción, vástago simple, para detectores de collar.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,47 € Sin IVA
/ unidad
46,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días