Referencias
Beta Tools:1375
Rubix:798170263000
fabricante:013750000
EAN:8014230043968

Detalles de producto : 1375-MARTILLO BOCA SACACLAVOS EN MADERA
Hammers with claw, wooden handle
Cualidades
Hammers with claw, wooden handle
Aplicaciones
Carpenter's hammers
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 380 g |
| Tipo | martillo de carpintero |
| Sección | 25x37 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 380 g |
| Diámetro | 25 mm |
| Mango | wooden handle |
| Longitud de cabezal | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 € Sin IVA
/ unidad
23,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
