Referencias
Bosch:GUS 12V-300 (06019B2905)
Rubix:798763943000
fabricante:06019B2905
EAN:3165140773218




Detalles de producto : GUS 12V-300 + L BOX
Tijera universal a batería GUS 12V-300, Las cizallas universales GUS 12V-300 Professional son una solución rápida para aplicaciones profesionales. Versátiles gracias a la hoja con autoafilado para múltiples materiales. Asimismo, permiten un rápido avance gracias a la velocidad en vacío de las cizallas y a la velocidad de giro para los materiales blandos y flexibles. Su potente estructura ofrece un gran rendimiento de corte de hasta 150 m por Ah. Está concebida para cortar PVC, moqueta, cartón, cuero y tejidos. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 V (Professional 12V System). Las GUS 12V-300 Professional incluyen autoafilado y Li-ion. Caja de cartón; 1/2 bandeja para L-BOXX para herramienta (1 600 A00 2W3)
Tijera universal a batería GUS 12V-300
Cualidades
•Versatile for cutting different, flexible and soft materials (up to 11 mm thick), e.g. PVC, carpet, cardboard, leather, fabrics
Fast work progress due to no-load speed that is perfectly matched to soft and flexible materials
Extremely powerful: Cutting performance of up to 300 m (PVC 4 mm) per battery charge (2.0 Ah)
Fast work progress due to no-load speed that is perfectly matched to soft and flexible materials
Extremely powerful: Cutting performance of up to 300 m (PVC 4 mm) per battery charge (2.0 Ah)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 440x360x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1500 g |
| Peso con embalaje | 3560 g |
| Longitud | 293 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,35 € Sin IVA
/ unidad
244,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
