TIJERA DE INGLETE 40 X 25 MM BXH

Mitre cutter 210mm

Ver información técnica

Referencias

Original Löwe:3104
Rubix:799306611000
fabricante:3104
brand logo

Detalles de producto : TIJERA DE INGLETE 40 X 25 MM BXH


Tijera de inglete 3104

Características: cuerpo de chapa de acero, cromado, hojas de acero especial, rectificadas mediante CNC, con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, con dos topes de fundición a presión de cinc de 45° y marcas para 15°, 30° y 90°. El principio original de Löwe consiste en realizar un corte oblicuo contra un tope fijo. Mangos con funda de plástico y protección antideslizante.

Aplicación: para cortar en inglete listones y perfiles de plástico, goma, madera, etc.
Mitre cutter 210mm

Información técnica


Atributos
56,35 € Sin IVA
/ unidad
68,18 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días