4515410 424026 - TIJERA IDEAL CON MULTIPLICACION DE UNA PALANCA, 260 MM
Tijeras de hojalatero Ideal con efecto palanca 424
Ver información técnicaReferencias
Gedore:424026
Rubix:798174243000
fabricante:4515410
EAN:4017981424066

Detalles de producto : 4515410 424026 - TIJERA IDEAL CON MULTIPLICACION DE UNA PALANCA, 260 MM
Tijeras para patrones ideales con acción de palanca, 260 mm Para cortes rectos continuos y de figuras Con acción de palanca Autoapertura con muelle instalado, con bloqueo Bordes de corte pulidos Espesor de chapa máx. 1,2 mm con resistencia 600 N/mm2 Mangos antideslizantes de 2 componentes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 530 g |
|---|---|
| Capacidad de corte | 1.2 mm |
| Longitud | 260 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,38 € Sin IVA
/ unidad
111,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días