Referencias
Beta Tools:1112 250
Rubix:798160416000
fabricante:011120025
EAN:8014230040264

Documentos
Detalles de producto : 1112 250-CIZALLA HOJAS ANCHAS RECTAS
Cizalla tipo americano de hojas anchas rectas
R= Espesor 60 Kgf/mm²
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 459 g |
| Capacidad de corte | 62 mm |
| Longitud | 265 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,88 € Sin IVA
/ unidad
38,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
