CIZALLA PRO GSC 2,8 240V+SURTIDO CUCHILLAS+LLAVE HEXAGONAL WAF 5-2,5
GSC 2,8
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GSC 2,8
Rubix:798574230000
fabricante:0601506103
EAN:3165140415033
Documentos
Detalles de producto : CIZALLA PRO GSC 2,8 240V+SURTIDO CUCHILLAS+LLAVE HEXAGONAL WAF 5-2,5
Cizalla GSC 2,8, La GSC 2,8 Professional es la cizalla con cable para metal de Bosch, ideal para realizar cortes profundos en la categoría de 500 W. Cuenta con una empuñadura con pulsador que permite obtener resultados de corte magníficos incluso en materiales gruesos. Su cuchilla reversible con dos bordes afilados contribuye a una mayor vida útil de la cuchilla, también en aplicaciones exigentes. El reducido número de carreras de la cizalla permite realizar cortes limpios. La herramienta está concebida para cortar metal. Calibre de ajuste (número de pieza de recambio 2 607 970 001); Llave hexagonal WAF 2.5 (número de pieza de recambio 1 907 950 003); Llave hexagonal WAF 5 (número de pieza de recambio 1 907 950 006); 1 surtido de cuchillas para cizalla para chapa (2 607 010 025)
Cizalla GSC 2,8
Cualidades
Slim design with planetary gears
Reversible blade for particularly high economic efficiency
Knob grip for comfortable and safe guidance
Reversible blade for particularly high economic efficiency
Knob grip for comfortable and safe guidance
Información técnica
Atributos
| Longitud | 292 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1086,80 € Sin IVA
/ unidad
1315,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días