Referencias
NSK:NAH35GMZ
Rubix:798473695000

Documentos
Detalles de producto : BLOCK NAH35GMZ
La serie estándar de guías lineales de NSK, las series NH y NS, alcanza un aumento significativo en la durabilidad, satisface los requisitos de todas las industrias con su rendimiento versátil y se ajusta a las dimensiones estándar internacionales.
Información técnica
Atributos
| Precarga | 55 µm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Longitud | 143 mm |
| Altura en carril | 48 mm |
| Material | acero especial de alto carbono |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,81 € Sin IVA
/ unidad
253,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días