Referencias
INA:KWSE20-L-V2-G3
Rubix:798687498000
fabricante:0028656450340
EAN:4054362940692

Documentos
Detalles de producto : KWSE 20 L G3 V2
Almohadillas de hileras de bolas
Aplicaciones
Lubricación con aceite y grasa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 607 g |
|---|---|
| Precarga | v2 |
| Anchura | 63 mm |
| Longitud | 91.6 mm |
| Altura en carril | 30 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,25 € Sin IVA
/ unidad
312,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días