GUANTE T-11 UNILITE THERMO PLUS CUT C

Guantes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Uvex:6059111
Rubix:799201503000
EAN:4048612058053
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 UNILITE THERMO PLUS CUT C


El uvex unilite thermo plus cut c es un guante de seguridad para invierno que combina protección frente a riesgos térmicos (frío) con muy buena protección contra cortes (Nivel C). Se caracteriza por un recubrimiento de polímero extremadamente robusto que es flexible incluso a bajas temperaturas. El acrílico proporciona un buen aislamiento.

Cualidades

•Buen agarre, incluso en entornos de trabajo húmedos
Excelente resistencia a la abrasión
Buen ajuste

Aplicaciones

Apto para entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalacrílico
Nivel de resistencia a la abrasión3
Recubrimiento de los guantespolímero
Materialacrílico, fibra de vidrio, poliamida (pa) (exterior);polímero (recubrimiento)
9,25 € Sin IVA
/ unidad
11,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño