Referencias
Tegera:8855R-7
Rubix:799220406000
EAN:7340118489988





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 OIL GRIP 8855R
Este guante ofrece un excelente agarre en entornos secos, húmedos y ligeramente aceitosos. El recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma aporta al guante suavidad, comodidad y propiedades antideslizantes. Resistencia al corte nivel C, con refuerzo entre el pulgar y el índice. Forro tejido en galga 18 que incorpora tecnología de resistencia al corte CRF® y contiene un 30 % de poliéster reciclado. Apto para pantallas táctiles. Con certificado Oeko-Tex. Amplia gama de tallas. Paquetes comerciales con etiqueta colgante descriptiva para facilitar a los clientes la elección en la tienda.
Cualidades
Guante de corte C versátil apto para pantalla táctil.
Aplicaciones
Trabajos aeroportuarios, montajes, edificación y construcción, ingeniería, montajes de precisión, trabajos de instalación, conducción de maquinaria, manejo de maquinaria, trabajos en el sector del metal, trabajos en el sector papelero, reparaciones, trabajos de chapa, transporte, trabajos en almacén
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | poliéster |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | 26 gg, tecnología crf®, hilo de fibra de vidrio, hppe, poliéster reciclado, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,95 € Sin IVA
/ unidad
14,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días