Referencias
Showa:650-11/XXL
Rubix:798925122000
fabricante:650-11/XXL

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11/2XL 650
El guante 650 resistente a los productos químicos ofrece protección antiolor y antibacteriana, así como un forro de algodón suave que absorbe la humedad. Su revestimiento completo de PVC y su acabado extra rugoso en toda la mano protegen contra los productos químicos, la grasa y los líquidos. Usando la forma anatómica de SHOWA de la mano, el 650 reduce la fatiga de la mano. Su tejido sin costuras evita la irritación durante largos períodos de uso.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Longitud | 270 mm |
| Valor de protección química | jkl |
| Material Principal | pvc |
| ESD | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
51,55 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h