Referencias
MAPA:326-6
Rubix:798258170000
fabricante:34326226
EAN:3245423261264

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 HARPON 326
Guante de látex con soporte textil.
Cualidades
Excellent dexterity thanks to the flexibility of natural latex. Resistant to many diluted acids and detergents. Comfort of cotton flocking. Good thermal insulation.
Aplicaciones
Alimentación
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Valor de protección química | kpt |
| Material Principal | látex |
| Color | negro |
| Grosor | 1.35 mm |
| Material | látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,78 € Sin IVA
/ unidad
8,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
