Referencias
MAPA:832-7
Rubix:798344502000
fabricante:34832417
EAN:3245428324179

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 KRYTECH 832 [EX-KROMET]
Guante de soporte textil sin costuras de fibras de resistencia superior con una capa de piel en la palma con pulgar/indice recubierto. Protección ideal para manipular piezas metálicas pesadas y cortantes en entornos grasientos. Seguridad de agarre en entornos aceitosos gracias al revestimiento de cuero. Duración de vida prolongada para manipulaciones de metales con rebabas. Excelente aislamiento térmico de la mano.
Normas : EN388_4X43E, EN407_X1XXXX
Normas : EN388_4X43E, EN407_X1XXXX
Cualidades
Optimum comfort thanks to the anatomical shape of the glove and the flexibility of the materials. Gripping safety in oily environment thanks to the leather coating. Prolonged life in the face of metals with an aceric/irregular surface. Excellent thermal insulation of the hand.
Aplicaciones
Industria atomovilística.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | e |
| Material Principal | sintético |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | cuero |
| Material | soporte textil sin costuras de fibras de resistencia superior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,90 € Sin IVA
/ unidad
16,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
