Referencias
Tegera:8808-10
Rubix:798721263000
EAN:7340118319810



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 8808
Guante de protección al corte, tacto único y agarre para trabajos con aceites. Tejido con tecnología CRF® 15G, protección al corte nivel D. Microespuma de nitrilo, agarre seguro en superficies secas y aceitosas. Anatómico, recubrimiento de nitrilo flexible 3/4, comodidad inigualable. Unión pulgar reforzada para mayor durabilidad. Resistente al calor por contacto hasta 100°C. Sin DMF (DMFa).EN 388:2016, 4X43D EN 407:2004, X1XXXX
Great dexterity with unique feel for assembly work in greasy and oily environments.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C,Approved for handling foodstuffs,Reinforcement between index finger and thumb,Oil and grease resistant,Anatomically designed
Aplicaciones
Fine assembly,Assembly,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Sheet-metal work,Concrete work,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Metalwork,Glass industry work,Repair work,Paper industry work,Service work,Shop work
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | polietileno |
| Contacto con alimentos | si |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | tecnología crf / hilo de fibra de vidrio / nylon / spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,68 € Sin IVA
/ 6 unidades
125,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h