Referencias
Ansell:48-102-7
Rubix:799009130000
fabricante:48-102-7
EAN:0076490446802

Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 48-102 HYFLEX [EX-SENSILITE]
Guante tejido con un proceso continuo sin costuras. Forro textil fabricado a partir de hilo de poliamida de alta tenacidad. Puntos finos y elásticos, para un magnífico confort. Recubrimiento de poliuretano elástico ajustable a la palma. Buena resistencia a la abrasión. Guante que suelta poca pelusa. Certificado conforme a las normas EN420 (Requisitos generales) y EN388 (Riesgos mecánicos) por el laboratorio homologado IFTH (Institut Français Textile Habillement).
Excellent comfort and dexterity.
Cualidades
- Fine and stretchable stitches for an excellent comfort
- Excellent dexterity and tactility
- Excellent abrasion resistance
- Low-lint glove
Aplicaciones
Machine tool operation|Finishing works|General handling|Packaging
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | poliamida |
| Longitud | 240 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,40 € Sin IVA
/ 12 unidades
24,68 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h