855057 GUANTE POLIAMIDA GRIS/NITRILO FOAM 3/4 G-NIT MAX PLUS T-10
Guantes g-nit max plus
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:855057
Rubix:798709156000
EAN:3660338105609




Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : 855057 GUANTE POLIAMIDA GRIS/NITRILO FOAM 3/4 G-NIT MAX PLUS T-10
Guantes tejidos sin costuras 100 % poliamida. Galga 15.Revestimiento ¾ de espuma de nitrilo antideslizante en la palma de la mano, en las yemas de los dedos y en el dorso de la mano ¾, puño elástico y sobrehilado.Puntos de nitrilo en la palma de la mano y en los dedos.
VENTAJAS
Muy buena destreza y precisión.Perfecta ergonomía y excelente comodidad.Agarre excepcional en piezas secas, húmedas o grasientos.
Normas : EN388_4131X
VENTAJAS
Muy buena destreza y precisión.Perfecta ergonomía y excelente comodidad.Agarre excepcional en piezas secas, húmedas o grasientos.
Normas : EN388_4131X
Cualidades
Agarre optimizado gracias al acabado con puntos de nitrilo
Aplicaciones
• Precise, delicate handling in greasy and oily environments, mounting, assembly and packaging
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliamida |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,33 € Sin IVA
/ unidad
6,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días