Referencias
MAPA:397-9
Rubix:798257940000
fabricante:34397419
EAN:3245423971293


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 TITAN 397 [EX-TITANLITE]
Comodidad y durabilidad para trabajos de mantenimiento pesado. Soporte textil excepcionalmente confortable (ninguna costura en las superficies de trabajo). Excelente resistencia a aceites y grasas. Grip reforzado para mayor proteccion. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
Cualidades
Excellent comfort: thick cotton support and ventilation of the hand (by his back). Ease of gestures: dexterity and flexibility thanks to the glove close to the hand. Excellent service life: very good resistance to abrasion.
Aplicaciones
Industria mecánica y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | algodón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | nitrilo |
| Longitud | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,44 € Sin IVA
/ unidad
4,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días