Referencias
Juba:4403HC/9
Rubix:798348375000


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L 4403HC POWER CUT
Guante sin costuras de fibra de Dyneema® mezclado con fibra de vidrio con recubierto de nitrilo NFT hasta medio dorso. La fibra Dyneema® es mundialmente conocida por su gran resistencia y se utiliza para la fabricación de guantes con protección al corte. Lavable. Recubierto en palma y medio dorso para una mayor protección. Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad. Sensación de frescura por su transpirabilidad. Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad. Buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados. La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,53 € Sin IVA
/ unidad
22,42 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h