GUANTE T-8 7798

Guante TEGERA 7798

Ver información técnica

Referencias

Tegera:7798-8
Rubix:798886629000
EAN:7340118347097
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guanteselastan
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8 7798


Guante de cuero, forro de invierno, cuero de cabra plena flor de 0,7 mm - calidad superior, elastano, forro polar, Thinsulate 40 g, Cat. II, dedo índice reforzado, color de alta visibilidad, guante táctil, impermeable, reflector. Muy cómodos, duraderos y de excelente ajuste. Tamaño del paquete: 6 pares. Normas: EN388:2016 y EN511:2006.
Warm-lined premium glove, touchscreen-compatible. Waterproof and breathable.

Cualidades

Manejo mediante pantalla táctil, dedo índice y pulgar reforzados. Resistente al agua.

Aplicaciones

Industria, logística, mantenimiento.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Recubrimiento de los guanteselastan
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalcuero
Colornegro
37,80 Sin IVA
/ unidad
45,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño