GUANTE T-11 9102

Guantes TEGERA 9102

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:9102-11
Rubix:798570311000
EAN:7340118302607
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 9102


El guante TEGERA Pro 9102 combina un cuero sintético Microthan®+ y un refuerzo Gripforce® en la palma para estabilizar el agarre. Su diseño destaca la resistencia a la abrasión y la precisión gestual, útil para operaciones que requieren una sujeción regular.

Características :
Este guante de la marca Tegera utiliza un cuero sintético Microthan®+ para preservar una buena sensibilidad al tacto a la vez que asegura una sujeción estable durante manipulaciones prolongadas. La estructura integra un refuerzo completo de las zonas solicitadas gracias a las costuras reforzadas posicionadas en el índice, la palma, los dedos y el pulgar, lo que contribuye a limitar el desgaste en tareas repetitivas. La palma presenta un patrón de agarre en relieve que facilita la sujeción sobre distintos soportes, incluso cuando las superficies cambian de un puesto a otro. El conjunto, flexible y sin forro, acompaña los gestos precisos, lo que facilita el control de los movimientos en operaciones de montaje o manipulación ligera.

Especificaciones :
- Tipo : guantes de trabajo de uso general.
- Categoría : II.
- Varias tallas disponibles.
- Colección : TEGERA® PRO.
- Diseño de adherencia : patrón de agarre en diamante.
- Material palma : Microthan®+.
- Material dorso : polipropileno.
- Forro : sin forro.
- Longitud : 184 a 225 mm (según la talla).
- Color : negro.
- Método de cierre : ajuste elástico en la muñeca.
- Especificaciones del material exterior : poliuretano, nylon, polipropileno.

Normas :
- Marcado CE : conforme al reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI (categoría II).
- EN ISO 21420:2020 : norma que describe los requisitos generales relativos a la ergonomía, la confección y la seguridad de los guantes de protección.
- EN 388:2016+A1:2018 (3111X) : norma que evalúa la resistencia a la abrasión, al corte, al desgarro, a la perforación y al corte según ISO.
The palm is laminated with our own material Gripforce® with a diamond pattern.

Cualidades

- Refuerza la protección de las zonas sensibles: las costuras consolidadas y los refuerzos distribuidos en los dedos, el índice y la palma reducen la aparición de puntos de desgaste.
- Mejora el control de la sujeción: el motivo de agarre y la capa Gripforce® aplicada en la palma contribuyen a estabilizar la sujeción de la herramienta o la pieza, especialmente cuando la superficie presenta un coeficiente de fricción bajo.
- Acompaña los gestos técnicos: la ausencia de forro y la forma premodelada de los dedos facilitan la precisión de los movimientos, a la vez que limitan la fatiga durante un uso prolongado.

Aplicaciones

Adaptándose perfectamente a entornos secos, limpios o sucios, el TEGERA Pro 9102 ofrece un uso polivalente en zonas donde las superficies pueden volverse resbaladizas. Acompaña los trabajos de manipulación de intensidad media en contextos como el montaje, la operación de máquinas, los trabajos de construcción, las instalaciones eléctricas o CVC, la manipulación de chapas metálicas o las actividades de ingeniería. También tiene cabida en los sectores del transporte, la logística, los servicios, el comercio, los almacenes o las plataformas aeroportuarias. Las manipulaciones mecánicas ligeras, los movimientos repetitivos y las tareas que requieren una sujeción regular constituyen su ámbito de uso preferente.
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto81 g
Tamaño11
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalpolipropileno
ESDno
Entorno de usoseco
Embalaje6
Materialpolypropylene/microthan
26,98 € Sin IVA
/ unidad
32,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño