GUANTE T-10 48-929 EDGE

Edge 48-929

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:48-929/10
Rubix:798811969000
fabricante:48929100
EAN:0076490436124
brand logo
Resumen técnico
Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 48-929 EDGE


Fabricados con un forro sin costuras, totalmente impregnados en un recubrimiento de caucho de nitrilo.
Totalmente recubiertos de nbr para proteger la piel de la contaminacion de aceites y grasas.
El recubrimiento rugoso de la palma garantiza un agarre seguro en entornos grasientos.
Para operarios que manipulan piezas pequenas y medianas ligeramente recubiertas de aceites o lubricantes.

Aplicaciones

Mecanizado / estampado / corte.Ensamble de piezas.
Mantenimiento.
Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados.
Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos.
Manipulación de piezas metálicas u objetos afilados.

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalfibra de vidrio
Entorno de usoseco
Colorblanco
Materialelastano / fibra de vidrio / polietileno
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,15 Sin IVA
/ unidad
8,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (5)