Referencias
Tegera:879-8
Rubix:799099924000
EAN:7340118376370


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliuretano |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 879
Un guante ESD muy fino y flexible, recubierto de nitrilo, para zonas de trabajo con protección ESD en las que se necesita la máxima destreza. El guante tiene funcionalidad de pantalla táctil, lo que garantiza una transición fluida entre tareas sin tener que quitarse el guante. Fibra fina de 18 gg y muy transpirable para garantizar la comodidad durante todo el día.
For ESD-protected work areas where maximum dexterity is needed.
Cualidades
-ESD
Conforme a la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
Sin látex
Compatible con pantallas táctiles
Antiestático/ATEX
Sin silicona
Extremadamente fino
Muy suave
Duradero
Extra cómodo
Extra flexible
Buen agarre
Muy buena sensibilidad en la punta de los dedos
Conforme a la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
Sin látex
Compatible con pantallas táctiles
Antiestático/ATEX
Sin silicona
Extremadamente fino
Muy suave
Duradero
Extra cómodo
Extra flexible
Buen agarre
Muy buena sensibilidad en la punta de los dedos
Aplicaciones
Entornos secos;entornos húmedos;entornos sucios;Instalación;electrónica;ingeniería;funcionamiento de máquinas;Ciencias de la vida y electrónica;automoción
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliuretano |
| ESD | si |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | paquete de 6; caja de 120 |
| Color | gris |
| Material | nylon, carbon yarn, elastane (inner);nitrile (outer);spandex (liner);fabric (cuff);nitrile foam (dipped) |
| Longitud | 270 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,26 € Sin IVA
/ 6 unidades
37,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h