Referencias
ATG:42-874-6
Rubix:798704512000
fabricante:42-874-6



Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 5 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 42-874 MAXIFLEX ULTIMATE
El MaxiFlex® Ultimate™ se ha convertido en el marco de referencia para un manejo preciso en entornos secos. El MaxiFlex® cuenta con una acreditación dermatológica y se realiza su lavado previo antes de envasarlo para garantizar su “frescor en el envasado”. Guante con soporte de Nylon/Spandex negro con revestimiento de espuma de nitrilo negro Ansell FORTIX™, palma recubierta. Puño de punto.
Norma : EN388_4131A
Norma : EN388_4131A
Nylon,Spandex,Nitrile Butadiene Rubber
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 5 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Material | nylon y licra |
| Longitud | 195 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,05 € Sin IVA
/ unidad
4,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días