861433 GUANTE POLIESTER AZUL/LATEX G-ATOM T-10

Guantes g-atom (poliéster con revestimiento de espuma de látex)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:861433
Rubix:798709167000
EAN:3660338162398
G-ATOM GLOVES (Polyester coated with latex foam) Size 10
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guanteslátex
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 861433 GUANTE POLIESTER AZUL/LATEX G-ATOM T-10


Guantes tejidos sin costuras 100 % poliéster azul. Revestimiento de espuma de látex en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Galga 13. Puño ajuste elástico.Bolsa de 12 pares/Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de objetos punzantes y abrasivos. Mecánica, envasado, manipulación, oficios de la construcción, trabajos de precisión…
VENTAJAS
La comodidad del punto y la resistencia mecánica del látex. Resistente a la rotura, a los pinchazos y a la abrasión. Sin costuras y dorso de la mano al aire para utilizar de forma prolongada sin cansarse.
Normas : EN388_2131X

Cualidades

Revestimiento muy flexible, muy buena destreza, revestimiento transpirable, muy cómodo, reduce la transpiración

Aplicaciones

• Handling sharp and abrasive objects
• Mechanics, packaging, handling, building professions, precision work
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guanteslátex
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalpoliéster
ESDno
Entorno de usoseco
Materialpoliester
3,57 Sin IVA
/ unidad
4,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño