GUANTE T-5 883A

Guante sintético TEGERA 883A

Ver información técnica

Referencias

Tegera:883A-5
Rubix:799201481000
EAN:7340118381107
brand logo

Resumen técnico

Tamaño5
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-5 883A


TEGERA® 883A, Guante sintético, espuma de nitrilo, bañado en palma, Lycra®, nylon, 15 gg, patrón de agarre de microespuma, Cat. II, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de precisión
Flexible, soft and skin friendly synthetic glove, palm-dipped with nitrile micro foam.

Cualidades

Resistencia: Los guantes ofrecen excelentes niveles de resistencia al desgarro y a la abrasión en varias geometrías de inmersión
Agarre: Viene con un patrón de espuma que proporciona excelentes niveles de agarre
Estilo de puño: El puño de punto elástico garantiza un ajuste seguro y comodidad
Material: Los guantes están fabricados con espuma de nitrilo que proporciona un nivel 5 de destreza.

Aplicaciones

Agricultural work,Airport work,Assembly,Building and construction,Carpentry,Construction,Electrical installation,Engineering,Fine assembly,Gardening,HVAC installation,Inspection work,Installation work,Machine driving,Machine operating,Painting,Repair work,Sanitation,Soil preparation,Transport work,Warehouse work

Información técnica


Atributos
Tamaño5
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnitrilo
Entorno de usoseco
Colornegro
3,82 € Sin IVA
/ unidad
4,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño