Referencias
Tegera:810-9
Rubix:798751392000
EAN:7392626007970


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 810
¿Ha probado el TEGERA 801? Entonces le gustará aún más el TEGERA 810, más fino. Un guante para trabajos que requieren protección ESD y buena precisión. Punta de los dedos recubierta con PU. El tejido 15 gg lo hace suave, flexible y transpirable: puede llevar el guante todo el día con facilidad. Puede encontrar la talla correcta por el color del puño.
Un guante para trabajos que requieren protección ESD y buena precisión. Suave y flexible todo el día.
Cualidades
ESD, Antiestático/ATEX, Cumple con IEC 61340-5-1 (ESD), Fino
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,9 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,89 € Sin IVA
/ unidad
8,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días