GUANTE T-9 G-PU 2 NEGRO

GUANTES G-PU 2 NEGRO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:865292
GISS:898425
Rubix:799213065000
fabricante:898425
EAN:3660338521553
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 G-PU 2 NEGRO


Los guantes G-PU 2 combinan finura y comodidad gracias a un forro de poliéster calibre 13 sin costuras y un recubrimiento de PU en la palma y los dedos.
Su diseño asegura una excelente libertad de movimiento y un agarre preciso.
Disponibles en varios colores (blanco, gris, negro) y tallas (6 a 11), ofrecen un ajuste óptimo con puño elástico.
Lavables y resistentes, mantienen su rendimiento con el tiempo y cumplen los requisitos de la norma EN 388:2016.

Cualidades

Muy buena destreza, lavables de secado rápido, con forro de poliéster calibre 13 para una comodidad óptima.

Aplicaciones

Ideales para entornos secos, los guantes G-PU 2 son adecuados para trabajos de precisión y de manipulación ligera en sectores como el ensamblaje electrónico, la mecánica fina, la industria manufacturera, la logística y el mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalpoliéster
ESDno
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Embalaje12 pares/bolsa; 240 pares/caja
Materialpoliéster
1,84 € Sin IVA
/ unidad
2,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño