Referencias
Ansell:11-618-7
Rubix:798216654000
fabricante:11618070
EAN:0076490489472

Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 11-618 HYFLEX
- Casi como una segunda piel, estos guantes de trabajo muy delgados ofrecen excelente comodidad, ajuste y sensibilidad para el manejo más delicado.
- Diseñados para una amplia gama de aplicaciones livianas en ambientes de trabajo secos o ligeramente aceitosos, estos guantes de trabajo delgados son ideales para trabajadores que necesiten un nivel más alto de ajuste, tacto y precisión que el ofrecido por sus guantes actuales.
These thin work gloves are the reference for tactility, dexterity and flexibility.
Cualidades
Estos guantes de trabajo delgados son el referente de sensibilidad táctil, destreza y flexibilidad.
Aplicaciones
Recolección y fijación de componentes y piezas.Ensamble y montaje de componentes.Fijación de componentes y piezas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Contacto con alimentos | no |
| Embalaje | 12 pairs per bag / 12 bags per carton |
| Material | nylon / poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,44 € Sin IVA
/ 12 unidades
45,30 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h