Referencias
GISS:839976
Rubix:798709691000
EAN:3660338055461






Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : 839976 GUANTE G-WISP PLUS T-7
Norma EN 388.
Guantes protectores de piel de cabra con pulgar palmeado, muñeca de punto elástico y protector de arterias integrado.
Flexibles y robustas, ofrecen comodidad y una excelente destreza.
Ideal para entornos secos.
Embalaje: 10 pares / Caja de 120 pares.
Guantes protectores de piel de cabra con pulgar palmeado, muñeca de punto elástico y protector de arterias integrado.
Flexibles y robustas, ofrecen comodidad y una excelente destreza.
Ideal para entornos secos.
Embalaje: 10 pares / Caja de 120 pares.
EN388 :2016 + A1 :2018 2122X
Cualidades
Resistencia y destreza
Aplicaciones
Manipulación ligera, conductores de carretillas elevadoras, operadores de máquinas. Manipulación de herramientas.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | cuero de flor de cabra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,59 € Sin IVA
/ unidad
9,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días