Referencias
Ref. sustituida:839994
GISS:898420
Rubix:799213064000
fabricante:898420
EAN:3660338521515


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 G-PU 2 GRIS
Los guantes G-PU 2 combinan destreza y comodidad gracias a un forro de poliéster sin costuras de galga 13 y un recubrimiento de PU en la palma y los dedos.
Su diseño garantiza una excelente libertad de movimiento y un agarre preciso.
Disponibles en varios colores (blanco, gris, negro) y tallas (6 a 11), ofrecen un ajuste óptimo con puño elástico.
Lavables y resistentes, mantienen su rendimiento en el tiempo y cumplen con los requisitos de la norma EN 388:2016.
Su diseño garantiza una excelente libertad de movimiento y un agarre preciso.
Disponibles en varios colores (blanco, gris, negro) y tallas (6 a 11), ofrecen un ajuste óptimo con puño elástico.
Lavables y resistentes, mantienen su rendimiento en el tiempo y cumplen con los requisitos de la norma EN 388:2016.
Cualidades
Muy buena destreza, lavables y de secado rápido, con forro de poliéster de galga 13 para un confort óptimo.
Aplicaciones
Ideales para entornos secos, los guantes G-PU 2 son adecuados para trabajos de precisión y de manipulación ligera en sectores como el montaje electrónico, la mecánica de precisión, la industria manufacturera, la logística y el mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| ESD | no |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 12 pares/bolsa; 240 pares/caja |
| Material | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,85 € Sin IVA
/ unidad
2,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días