Referencias
Lebon:MAXITOUCHDA-9
Rubix:799099182000
EAN:5404010533940

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 MAXITOUCH/DA
Guante tricotado sin costuras, galga 15, 100% poliamida gris texturada con elastano. Recubrimiento 3/4 nitrilo estanco + nitrilo micro-alveolado en palma y dedos. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex®
Cualidades
Agarre - Impermeabilidad - Confort
Aplicaciones
Automoción;Construcción;Mecánico;Metal;Caucho;Ensamblaje;Logística;Plástico
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliamida |
| ESD | no |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Embalaje | sachet de 12 paires |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,69 € Sin IVA
/ unidad
4,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días