Referencias
Milwaukee:4932471343
Rubix:798997232000
EAN:4058546289713


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
Detalles de producto : GUANTES T-M/8 4932471343 C/PROTECCION TERMICA ANTICORTE
El aislamiento invernal mantiene las manos calientes durante el trabajo en condiciones frías
Alta movilidad al sujetar objetos pequeños
Forro cálido y doble para un excelente calor en las condiciones más frías y buena transpirabilidad para trabajar cómodamente todo el día
Certificado europeo para protección contra cortes y resistencia al frío: EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).
Alta movilidad al sujetar objetos pequeños
Forro cálido y doble para un excelente calor en las condiciones más frías y buena transpirabilidad para trabajar cómodamente todo el día
Certificado europeo para protección contra cortes y resistencia al frío: EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
| Material Principal | látex |
| ESD | si |
| Entorno de uso | seco |
| Color | negro |
| Material | acrílico, látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h