Referencias
Beta Tools:9574B XL
Rubix:798164318000
fabricante:095740104
EAN:8014230521329




Resumen técnico
| Tamaño | xl |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | sintético |
Detalles de producto : 9574B XL-GUANTE DE TRABAJO NEGRO
9574 B-XL-WORK GLOVES BLACK
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x110x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 77 g |
| Tamaño | xl |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | sintético |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,68 € Sin IVA
/ unidad
46,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días