Referencias
MAPA:377-10
Rubix:799062467000
fabricante:34377290
EAN:3245423773101

Detalles de producto : GUANTE T-10 ULTRANITRIL 377 [EX-ULTRIL]
Confort y resistencia mecánica reforzada para una protección química duradera. Puño largo para una mejor protección del antebrazo. Adaptado al uso de larga duración: confort del soporte textil, sin costuras a nivel de la superficie de trabajo. Vida de servicio optimizada: alta resistencia a la abrasión
Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
Cualidades
Suitable for long-term wearing. Comfort of the interior textile support, no seam at the work surface.
Aplicaciones
Industria automovolística, química y limpieza entre otras
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 380 mm |
| Valor de protección química | ajkopt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | verde |
| Grosor | 1.3 mm |
| Material | nitrile |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
797,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
