GB16800 T-9 GUANTE DE LATEX RUGOSO AZUL RECUBIERTO SOBRE SOPORTE DE ALGODON INTERLOCK
Guante Juba - GB16800 FISHERMAN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:GB16800-9
Rubix:798413523000



Documentos
Detalles de producto : GB16800 T-9 GUANTE DE LATEX RUGOSO AZUL RECUBIERTO SOBRE SOPORTE DE ALGODON INTERLOCK
Guante recubierto de látex rugoso sobre soporte de algodón
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 407:2004 - EN 388:2016 - EN ISO 374-5:2016 - EN ISO 374-1:2016
Características
- Totalmente impermeable.
- Manejo eficaz de objetos resbaladizos y abrasivos.
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15 segundos).
- Agarre firme en superficies secas y húmedas.
- Aislamiento al frío.
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Apto para uso alimentario.
- Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
- Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 3, >60 minutos),Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3 >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
- Bolsa individual neutra.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria pesquera.
- Industria alimentaria.
- Procesado de alimentos.
- Limpieza de espacios públicos.
- Trabajo en canteras y minería.
- Explotación forestal.
- Manipulación de aglomerados.
- Materiales de construcción.
EN 407:2004 - EN 388:2016 - EN ISO 374-5:2016 - EN ISO 374-1:2016
Cualidades
•Good tear and abrasion resistance
Efficient handling of slippery and abrasive objects and materials
Lining for comfort at low working temperatures
Comfortable and long-wearing
Suitable for alimentary use
Gauntlet design for forearm protection
Efficient handling of slippery and abrasive objects and materials
Lining for comfort at low working temperatures
Comfortable and long-wearing
Suitable for alimentary use
Gauntlet design for forearm protection
Aplicaciones
High seas fishery;Forestry industry;Oyster farming;Glaziery;Quarry works;Domestic waste collection;Particleboard, building materials and metal sheets handling;Construction;Masonry;Painting;Sheet metal industry;Wood working;Handling of sharp-edged materials such as glass or metal or highly abrasive items such as concrete blocks or lumber
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Material Principal | látex |
| Embalaje | 6 pares/pack; 72 pares/caja |
| Color | negro |
| Grosor | 2 mm |
| Material | latex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,08 € Sin IVA
/ 6 unidades
52,13 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
