GUANTE T-10 11-755 HYFLEX

Guante HyFlex® 11-755

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-755-10
Rubix:798971464000
fabricante:11755100
EAN:0076490426651
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortee
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 11-755 HYFLEX


Guantes ultrafinos con un nivel de proteción contra cortes A5 según ANSI/ISO nivel E y una resistencia al corte 4 veces superior* para una protección inigualable.
Guante compatible con pantallas táctiles para mejorar la productividad.
Diseño ultraligero que aporta destreza para la manipulación y el montaje de piezas afiladas.
*comparado con el guante estándar de nivel de cortes A2 según ANSI/nivel de cortes B según ISO.
Cut protection that you never want to take off.

Cualidades

  • Lightest weight ANSI A5/ ISO Cut E glove featuring INTERCEPT™ Technology, these ultra-thin breathable gloves offer high cut resistance, while maintaining enhanced flexibility and tactility

  • Touchscreen compatible to ensure that workers do not need to change or remove gloves between tasks

  • Designed to fit the natural shape of the hand to help reduce hand fatigue

  • Clean and skin friendly. Dermatologically approved by Dermatest®

Aplicaciones

Ensamble & inspección de componentes.
Recolección y fijación de componentes y piezas.
Ensamble final.
Aplicación de acabados en materiales, productos.

brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortee
Material Principalhppe
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Materialpehp, tungsteno, spandex, poliéster
185,04 € Sin IVA
/ 12 unidades
223,90 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño