GUANTE T-7 11-581 HYFLEX

HyFlex® 11-581

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:11581070
Rubix:799224699000
fabricante:11581070
EAN:20076490647180
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al cortef
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 11-581 HYFLEX


Guante ligero resistente al corte con clasificación ISO F / ANSI A6 que ofrece un 20% más de durabilidad.

• Diseño ultraligero: Un 20% más ligero* para un confort y una destreza inigualables
• Protección ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 y EN ISO F: Ofrece 6 veces más resistencia al corte**.
• Refuerzo en la entrepierna para el pulgar: Ideal para aplicaciones secas y ligeramente grasas
* En comparación con los guantes estándar ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 y EN ISO F
** En comparación con guantes similares de hilo estándar

Aplicaciones

• Montaje de piezas afiladas
• Manipulación de piezas metálicas afiladas
• Operaciones ligeras de estampado
• Mantenimiento

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al cortef
Material Principalhppe
ESDsi
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colorgris
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,85 Sin IVA
/ unidad
24,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (7)